SIEMENS - AUTOTRANSFORMER, PHASES:3, IP00 SX031339 - 4AP2142-8HA20-2XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 480-480 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 460-460 V
Szekunder feszültség 1 - 400-400 V
Primer feszültség 5 - 380-380 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031339
Gyártói cikkszám
4AP2142-8HA20-2XA0
Gyártói típuskód
4AP2142-8HA20-2XA0
1. primerfeszültség:
480-480 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
460-460 V
Szekunder feszültség 1:
400-400 V
Primer feszültség 5:
380-380 V
Névleges teljesítmény:
5000 VA
Szélesség:
219 mm
Védettség (IP):
IP00
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
3. primerfeszültség:
440-440 V
Primer feszültség 4:
415-415 V
Kapcsolási mód:
egyéb
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Magasság:
168 mm
Mélység:
168 mm