SIEMENS - AUX. CONTACT BLOCK 3NO+4NC SX029843 - 3TY2741-2K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Záróérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029843
Gyártói cikkszám
3TY2741-2K
Gyártói típuskód
3TY2741-2K
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
AUX. CONTACT BLOCK 3NO+4NC