SIEMENS - AUX CONTACT BLOCK SX029868 - 3TY2781-2D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029868
Gyártói cikkszám
3TY2781-2D
Gyártói típuskód
3TY2781-2D
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló blokk 2 NO+2 NC, jobb