SIEMENS - AUX. RAIL CONT.,3NO,1NC,24-34VDC,VAR SX023537 - 3RH2131-1XB40-0LA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-34 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, váltó - -99999
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023537
Gyártói cikkszám
3RH2131-1XB40-0LA2
Gyártói típuskód
3RH2131-1XB40-0LA2
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-34 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, váltó:
-99999
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
-99999
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
-99999