SIEMENS - AUX. RAIL CONTACTOR,2NO+1NC,24VDC,SUPDIO SX023482 - 3RH2122-2XB40-2LA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-34 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023482
Gyártói cikkszám
3RH2122-2XB40-2LA2
Gyártói típuskód
3RH2122-2XB40-2LA2
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-34 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Kontaktor relé vasút, 2 NO + 2 NC, 24-34 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, rugós terminál, S00 keretméret, felfüggesztett beépítési helyzet SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé vasúti alkalmazásokhoz SIRIUS 3RH2 vezérlőjelek kapcsolásához nagy vezérlőfeszü