SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 1 NC, DEL. SX023367 - 3RH1921-1CD01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023367
Gyártói cikkszám
3RH1921-1CD01
Gyártói típuskód
3RH1921-1CD01
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
előoldali segédkapcsoló, 1 NC érintkező, késleltetett, csavaros kapocs, kontaktorokhoz 3RT1 segédkapcsoló SIRIUS 3RH19 a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez. Ez a 3RH19 segédkapcsoló szerszám nélkül felszerelhető S0-S12 méretű 3RT1 kontaktorokra