SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 1 NO+1 NC, SX023374 - 3RH1921-2JA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023374
Gyártói cikkszám
3RH1921-2JA11
Gyártói típuskód
3RH1921-2JA11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
második oldalsó segédkapcsoló, 1 NO, 1 NC, rugós kapocs, 3RT1 kontaktorokhoz SIRIUS 3RH19 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez. Ez a 3RH19 segédkapcsoló szerszám nélkül felszerelhető S0 - S12 méretű 3RT1 kontaktorokra. A 3RH19/3RH