SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NC SX023840 - 3RH2911-2HA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023840
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA01
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA01
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Áramút: 1 NC
- Rugós sorkapocs
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek miatt
- Hatékony működés a vezérlő áramkörökben
Segédkapcsoló, előlapon, 1 NC
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlő kiegészítő áramkörben használható, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.