SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NC SX023876 - 3RH2911-4HA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023876
Gyártói cikkszám
3RH2911-4HA01
Gyártói típuskód
3RH2911-4HA01
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 1 NC, .1/.2, --/--, --/--, --/--, áramút: 1 NC, --, --, --, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlő-kiegészítő áramkörben. Az előlapra szerelt 3RH29 segédkap