SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 1NO+1NC SX023815 - 3RH2911-1MA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023815
Gyártói cikkszám
3RH2911-1MA11
Gyártói típuskód
3RH2911-1MA11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Áramút: 1 NO, 1 NC
- Kábelbevezetés alulról
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a méret és a konfiguráció terén
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkör számára
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 1 NC
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a segéd vezérlőáramkör érintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül telepíthető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.