SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+1NC SX023832 - 3RH2911-2FB11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
9 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023832
Gyártói cikkszám
3RH2911-2FB11
Gyártói típuskód
3RH2911-2FB11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 1 NC, 11 U, .7/.8, --/--, .5/.6, --/--, áramút: 1 NO (elvezető), --, 1 NC (lemaradó), --, rugós kapocs, a 3RT2 kontaktorokhoz és a 3RH2 aux 3RH2 aux RIH2 RIH2 kapcsolórelékhez segédérintkezők a vezérlőáramkörben. Az előlapr