SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+2NC SX023844 - 3RH2911-2HA12-0KT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023844
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA12-0KT0
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA12-0KT0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 2 NC, 21/22, 31/32, 43/44, --/--, áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NO, --, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez 3RH2 segédkapcsoló SI29 segédérintkezőihez a 3 kiegészítő SI2RIUS kiegészítő érintkezőkhöz a vezérl