Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO,2NC SX023881 - 3RH2911-4HA12

MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO,2NC SX023881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

9 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023881

Gyártói cikkszám

3RH2911-4HA12

Gyártói típuskód

3RH2911-4HA12

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 2 NC, .1/.2, .1/.2, .3/.4, --/--, áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NO, --, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez, 3RH2 segédkapcsoló SI2RIUS segédérintkezőihez a 3RH2 kiegészítő érintkezőkhöz. a v