SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 1NO+3NC SX023806 - 3RH2911-1GA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023806
Gyártói cikkszám
3RH2911-1GA13
Gyártói típuskód
3RH2911-1GA13
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett, 1 NO + 3 NC érintkező
- Kompatibilis a 3RH2140 és 3R001H kontaktorokkal
- Csavaros kapocs és rugós csatlakozó opciók
- Fizikailag kódolt kialakítás
- Telepítés szerszám nélkül, mérettől függetlenül
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Egyszerű és gyors telepítés
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Pozitív meghajtású érintkezők a megbízható működés érdekében
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely egyszerűen telepíthető és kombinálható a megfelelő kontaktorokkal.