SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,1NO+3NC SX023837 - 3RH2911-2GA13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
9 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023837
Gyártói cikkszám
3RH2911-2GA13
Gyártói típuskód
3RH2911-2GA13
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 3 NC, 53/54, 61/62, 71/72, 81/82, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NC, rugós kapocs, fizikailag kódolt, csak kontaktorrelékkel 3RH2140 és 40 according EN3RH24 50011) SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek