SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 1NO SX023802 - 3RH2911-1BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023802
Gyártói cikkszám
3RH2911-1BA10
Gyártói típuskód
3RH2911-1BA10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett, 1 NO érintkező
- Kábelbevezetés alulról
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Hatékony működés a pozitív meghajtású érintkezők révén
SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.