SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 1NO SX023809 - 3RH2911-1HA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023809
Gyártói cikkszám
3RH2911-1HA10
Gyártói típuskód
3RH2911-1HA10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Áramút: 1 NO
- Csavaros kapocs
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Akár négy azonnali érintkezővel vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkezővel
- Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony megoldás a segédáramkör bővítésére
Segédkapcsoló, előlapon, 1 NO
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a segédáramkör bővítéséhez készült, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.