SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 22, 2NO+2NC, SX023898 - 3RH2921-1XA11-0MS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621070933
Sonepar cikkszám
SX023898
Gyártói cikkszám
3RH2921-1XA11-0MS0
Gyártói típuskód
3RH2921-1XA11-0MS0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 1 NC, 33/34, --/--, --/--, 41/42, áramút: 1 NO, --, --, 1 NC, csavaros kapocs, 3RT202, 3RT203, 3RT204 kontaktorokhoz, vevőspecifikus, NRI2 kapcsolóerő a 9H kiegészítő 35R. a segédérintkezők bővítése a vezérlőáramkörben. A 3