SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NC SX023814 - 3RH2911-1MA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023814
Gyártói cikkszám
3RH2911-1MA02
Gyártói típuskód
3RH2911-1MA02
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 2 NC, 71/72, 81/82, áramút: 1 NC, 1 NC, kábelbevezetés alulról, csavaros kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramköri segédérintkezők bővítéséhez. Az előlapra szerelt 3RH29 seg