SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NC SX023841 - 3RH2911-2HA02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
9 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023841
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA02
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA02
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető
- 2 NC érintkező
- Áramút: 1 NC, 1 NC
- Rugós kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők kialakítása 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a vezérlő segédáramkör külső érintkezőihez készült, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a mágneskapcsolók és kontaktorrelék számára.