Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+1NC SX023810 - 3RH2911-1HA21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+1NC SX023810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023810

Gyártói cikkszám

3RH2911-1HA21

Gyártói típuskód

3RH2911-1HA21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 1 NC

    A SIRIUS 3R segédkapcsoló a 3RT2 mágneskapcsolók és 3RH2 kontaktorrelék kiegészítő vezérlő érintkezőinek egyszerű és hatékony megoldása.

    Műszaki részletek:

    • Áramút: 1 NC, 1 NO, 1 NO
    • Csavaros kapocs
    • Szerszám nélküli szerelés
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Akár négy azonnali érintkezővel vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkezővel
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Csavaros és rugós csatlakozóval kapható

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Hatékony működés a pozitív meghajtású érintkezők révén