SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+1NC SX023826 - 3RH2911-1YA21-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023826
Gyártói cikkszám
3RH2911-1YA21-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-1YA21-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 1 NC, 31/32, 43/44, 53/54, --/--, áramút 1 NC, 1 NO, 1 NO, --, csavaros sorkapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS segédkapcsoló 3RH2 segédkapcsolók áramkörének vezérléséhez. Az előlapra szerelt 3RH29 s