SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+1NC SX023849 - 3RH2911-2HA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023849
Gyártói cikkszám
3RH2911-2HA21
Gyártói típuskód
3RH2911-2HA21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelt, 2 NO + 1 NC konfiguráció
- Áramút: 1 NC, 1 NO, 1 NO
- Rugós kapocs
- Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek miatt
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Pozitív meghajtású érintkezők biztosítják a megbízhatóságot
- Hatékony működés a 3RT teljesítménykontaktorokkal
Segédkapcsoló SIRIUS 29
A 3RH2 segédkapcsoló SIRIUS 29 a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez való egyszerű és hatékony csatlakozást biztosít.