SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC SX023804 - 3RH2911-1FA22-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023804
Gyártói cikkszám
3RH2911-1FA22-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-1FA22-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezkedő, 2 NO + 2 NC érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NC, 1 NC
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Elérhető szerszám nélküli telepítéssel
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Rugalmasság a különböző érintkező konfigurációk révén
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a vezérlő áramkörökben
Segédkapcsoló
A segédkapcsoló fő célja, hogy a 3RT2 mágneskapcsolók és a 3RH2 kontaktorrelék vezérlését támogassa, különböző érintkező konfigurációkkal.