SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC SX023822 - 3RH2911-1XA22-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023822
Gyártói cikkszám
3RH2911-1XA22-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-1XA22-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett, 2 NO + 2 NC érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktor relékkel
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktor relékre
- Egyszerű és hatékony vezérlés a vezérlő áramkörben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
Segédkapcsoló
A 3RH2 segédkapcsoló a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és a 3RH2 kontaktor relékhez készült, amely lehetővé teszi a vezérlő áramkör egyszerű és hatékony kezelését.