Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023833 - 3RH2911-2FB22

MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

9 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023833

Gyártói cikkszám

3RH2911-2FB22

Gyártói típuskód

3RH2911-2FB22

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC, 11 U, .3/.4, .1/.2, .5/.6, .7/.8, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC (lagging), 1 NO (elvezető), rugós sorkapocs, 3RT kontaktorokhoz 3RT SI2US2 relaysRIili és 3RH relayus kapcsoló 3RH29 a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővít