SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC SX023856 - 3RH2911-2NF22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023856
Gyártói cikkszám
3RH2911-2NF22
Gyártói típuskód
3RH2911-2NF22
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 2 NO + 2 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, .1/.2, áramút: 1 NC (félvezető kompatibilis), 1 NO, 1 NO, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), rugóval terhelt érintkezőkhöz vagy 2H relékhez SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vez