SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023859 - 3RH2911-2XA13-0MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
9 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621063508
Sonepar cikkszám
SX023859
Gyártói cikkszám
3RH2911-2XA13-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-2XA13-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 3 NC, 51/52, 61/62, 71/72, 83/84, áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NO, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez 3RH2 SI29 segédkapcsoló a 3 kiegészítőhöz segédérintkezők a vezérlőáramkörben. Az előlapra szerel