SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC SX023865 - 3RH2911-2XF22-0KS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621070599
Sonepar cikkszám
SX023865
Gyártói cikkszám
3RH2911-2XF22-0KS1
Gyártói típuskód
3RH2911-2XF22-0KS1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 2 NO + 2 NC, 11/12, 23/24, 33/34, 41/42, áramút: 1 NC (szilárdtest kompatibilis), 1 NO, 1 NO, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), rugós csatlakozó, csak ügyfél számára 3RT2448-6KB40-0KS0 SIRIUS 3RH29 segédka