SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023870 - 3RH2911-4FB22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
9 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023870
Gyártói cikkszám
3RH2911-4FB22
Gyártói típuskód
3RH2911-4FB22
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC, 11 U, .3/.4, .1/.2, .5/.6, .7/.8, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC (lemaradó), 1 NO (vezető), gyűrűs kábelsaru csatlakozás, 3RT kontaktorokhoz auxRIili 3 kapcsoló R SI2 3RH29 a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítéséhez. A