SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023871 - 3RH2911-4FC22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023871
Gyártói cikkszám
3RH2911-4FC22
Gyártói típuskód
3RH2911-4FC22
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC, 22 U, .7/.8, .7/.8, .5/.6, .5/.6, áramút: 1 NO (elvezető), 1 NO (elvezető), 1 NC (leágazó), 1 NC (lagging), gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, a kontaktorokhoz és a 3 relé kapcsolókhoz H2RT SIRIUS 3RH29 a vezérlőáramkör se