SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023885 - 3RH2911-4HA22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
9 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023885
Gyártói cikkszám
3RH2911-4HA22
Gyártói típuskód
3RH2911-4HA22
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4, áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NO, 1 NO, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RHSI2RIUS9 segédkapcsolóhoz segédérintkezők a vezérlőáramkörben. Az előlapra szerelt 3RH29 segédkapcsol