SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO+2NC SX023903 - 3RH2921-2HA22-0KT0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023903
Gyártói cikkszám
3RH2921-2HA22-0KT0
Gyártói típuskód
3RH2921-2HA22-0KT0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédkapcsoló, előlapon, 2 NO + 2 NC, 31/32, 41/42, 53/54, 63/64, áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NO, 1 NO, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RHSI2RIUS9. kiegészítő kapcsolókhoz segédérintkezők a vezérlőáramkörben. Az előlapra szerelt 3RH29 segédkapcsolók a 3RT