SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 2NO SX023816 - 3RH2911-1MA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023816
Gyártói cikkszám
3RH2911-1MA20
Gyártói típuskód
3RH2911-1MA20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett 2 NO érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NO
- Kábelbevezetés alulról
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők a 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmas szerelési lehetőségek különböző alkalmazásokhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony működés a vezérlőáramkörök bővítésében
SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szerszám nélkül telepíthető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.