Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO SX023848 - 3RH2911-2HA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,2NO SX023848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023848

Gyártói cikkszám

3RH2911-2HA20

Gyártói típuskód

3RH2911-2HA20

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a kiegészítő vezérlő érintkezőiben használható, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon szerelhető, 2 NO érintkező
    • Áramút: 1 NO, 1 NO
    • Rugós kapocs
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
    • Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
    • Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
    • Csavaros és rugós csatlakozó opciók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmasság a szerelési lehetőségekben
    • Pozitív meghajtású érintkezők a megbízható működés érdekében
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Hatékony működés a SIRIUS termékcsalád részeként