SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK 2NO SX023858 - 3RH2911-2XA11-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621063409
Sonepar cikkszám
SX023858
Gyártói cikkszám
3RH2911-2XA11-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-2XA11-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédkapcsoló, előlapon, 1 NO + 1 NC, 51/52, 63/64, --/--, --/--, áramút: 1 NC, 1 NO, --, --, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a 3RH2 kiegészítő vezérlő áramkörében. Az előlapra szerelt 3RH29 segédkapcs