Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK 2NO SX023860 - 3RH2911-2XA20-0MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK 2NO SX023860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023860

Gyártói cikkszám

3RH2911-2XA20-0MA0

Gyártói típuskód

3RH2911-2XA20-0MA0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 2 NO, 53/54, 63/64, --/--, --/--, áramút: 1 NO, 1 NO, --, --, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a kiegészítő vezérlő érintkezőiben. Az előlapra szerelt 3RH29 segédkapcsolók a 3R