Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK 30U, 3NO SX023805 - 3RH2911-1FC30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK 30U, 3NO SX023805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023805

Gyártói cikkszám

3RH2911-1FC30

Gyártói típuskód

3RH2911-1FC30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, előlapon, 3 NO

    A segédkapcsoló célja, hogy a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és a 3RH2 kapcsolórelékhez segédérintkezőket biztosítson a vezérlőáramkörben.

    Műszaki részletek:

    • 3 NO érintkező
    • Áramút: 1 NO (elvezető), 1 NO (elvezető), 1 NO (elvezető)
    • Csavaros kapocs
    • Szerszám nélküli szerelés a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre
    • Elülső vagy oldalra szerelhető változat
    • Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
    • Tükörérintkezők 3RT teljesítménykontaktorok esetén
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Rugalmasság a szerelési lehetőségekben
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén