SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 3NC SX023808 - 3RH2911-1HA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023808
Gyártói cikkszám
3RH2911-1HA03
Gyártói típuskód
3RH2911-1HA03
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett 3 NC érintkező
- Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC
- Csavaros kapocs
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Akár négy azonnali érintkezővel vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkezővel
- Pozitív meghajtású érintkezők 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony működés a pozitív meghajtású érintkezőknek köszönhetően
Segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a 3RH2 kiegészítő áramkörben, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.