Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NC SX023878 - 3RH2911-4HA03

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NC SX023878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023878

Gyártói cikkszám

3RH2911-4HA03

Gyártói típuskód

3RH2911-4HA03

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

3

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 3 NC, .1/.2, .1/.2, .1/.2, --/--, áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, --, gyűrűs kábelsaru csatlakozás, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 29 segédkapcsoló a vezérlő 3. kiegészítő érintkezőhöz áramkör. Az előlapra szerelt