Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 3NO+1NC SX023824 - 3RH2911-1XA31-0MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 3NO+1NC SX023824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023824

Gyártói cikkszám

3RH2911-1XA31-0MA0

Gyártói típuskód

3RH2911-1XA31-0MA0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló SI29

    A segédkapcsoló SI29 a 3RH2 kontaktorrelékhez és 3RT2 mágneskapcsolókhoz készült, lehetővé téve a vezérlő áramkör egyszerű és hatékony kialakítását.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon elhelyezett, 3 NO + 1 NC érintkező
    • Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Legfeljebb négy azonnali érintkező vagy két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és szerszám nélküli telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmasság a különböző telepítési igényekhez
    • Hatékony vezérlő áramkör kialakítás