Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NO+1NC SX023838 - 3RH2911-2GA31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NO+1NC SX023838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023838

Gyártói cikkszám

3RH2911-2GA31

Gyártói típuskód

3RH2911-2GA31

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 3 NO + 1 NC, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, rugós kapocs, fizikailag kódolt, csak 3RH2140 és 3R 3RH24accord40-hez kombinálható kontaktorrelével 50011) SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédé