SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NO+1NC SX023861 - 3RH2911-2XA31-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023861
Gyártói cikkszám
3RH2911-2XA31-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-2XA31-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédkapcsoló, előlapon, 3 NO + 1 NC, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, rugóterhelésű kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2RIUSKÜSŐ kapcsolók 3RH2RIUSKÜLSŐ kapcsolójához érintkezők a vezérlő áramkörben. Az előlapra szerelt 3RH29 se