SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NO+1NC SX023874 - 3RH2911-4GA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023874
Gyártói cikkszám
3RH2911-4GA31
Gyártói típuskód
3RH2911-4GA31
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 3 NO + 1 NC, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84, áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, fizikailag kódolt, csak 3RH2140 és 3RH24ac 3-be kombinálható kontaktorrelével 50011) SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkö