SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NO+1NC SX023887 - 3RH2911-4HA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023887
Gyártói cikkszám
3RH2911-4HA31
Gyártói típuskód
3RH2911-4HA31
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 3 NO + 1 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, .3/.4, áramút: 1 NC, 1 NO, 1 NO, 1 NO, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2RIUS9 segédkapcsolóhoz 3RH2RIUS9. érintkezők a vezérlő áramkörben. Az előlapra szerelt 3RH29 segédka