Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 3NO SX023811 - 3RH2911-1HA30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 3NO SX023811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023811

Gyártói cikkszám

3RH2911-1HA30

Gyártói típuskód

3RH2911-1HA30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a kiegészítő vezérlőáramkör érintkezőjében használható, amely szerszám nélkül szerelhető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon szerelhető, 3 NO érintkező
    • Áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Csavaros és rugós csatlakozó opciók

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
    • Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek miatt
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Hatékony működés a pozitív meghajtású érintkezők révén