Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NO SX023850 - 3RH2911-2HA30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,3NO SX023850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023850

Gyártói cikkszám

3RH2911-2HA30

Gyártói típuskód

3RH2911-2HA30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 3 NO, .3/.4, .3/.4, .3/.4, --/--, áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO, --, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a vezérlő kiegészítő áramköréhez 3RH29. Az előlapra szerelt 3RH29 segédkapcsolók