SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 4NC SX023821 - 3RH2911-1XA04-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023821
Gyártói cikkszám
3RH2911-1XA04-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-1XA04-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető, 4 NC érintkező
- Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és szerszám nélküli telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony működés a vezérlő áramkörökben
- Rugalmasság a különböző telepítési igényekhez
Segédkapcsoló SIRIUS 29
A 3RH2 segédkapcsoló SIRIUS 29 a 3RH2 kontaktorrelékhez és 3RT2 mágneskapcsolókhoz készült, lehetővé téve a gyors és egyszerű telepítést.