SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 4NC SX023830 - 3RH2911-2FA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023830
Gyártói cikkszám
3RH2911-2FA04
Gyártói típuskód
3RH2911-2FA04
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett, 4 NC érintkező
- Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
- Rugós kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Szerszám nélküli szerelés
- Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a szerelési lehetőségekben
- Hatékony vezérlés a 3RH kontaktorrelék esetében
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
Segédkapcsoló
A segédkapcsoló fő célja, hogy egyszerű és hatékony megoldást nyújtson a 3RT2 mágneskapcsolók és 3RH2 kontaktorrelék vezérlésére.