Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,4NC SX023836 - 3RH2911-2GA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,4NC SX023836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023836

Gyártói cikkszám

3RH2911-2GA04

Gyártói típuskód

3RH2911-2GA04

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló

    A SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely egyszerűen telepíthető a 3RT2 mágneskapcsolókra és a 3RH2 kontaktorrelékre.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon elhelyezett, 4 NC érintkező
    • Áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
    • Rugós kapocs
    • Fizikailag kódolt
    • Kombinálható a 3RH2140 és 3R01H kontaktorrelékkel
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
    • Elülső vagy oldalra szerelhető változat
    • Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű, szerszám nélküli telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Rugalmasság a méret és a konfiguráció tekintetében